Soporte de torneado de apriete 20/12 mm

Número de artículo: 260001 20/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCSCR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 24 mm
Longitud total L 126 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
Calzo 269005 6
Tornillo para calzo 269013 5
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260001 20/12
EAN / GTIN 4045197929297
Número del fabricante 260001 20/12