CORTAFRIO ESPATULA CON PROTECCION 60MM

Número de artículo: 260.P
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260.P
EAN / GTIN 3148511611005
Número del fabricante 260.P
Número L L60130 2235

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cincel plano con protector de mano, diámetro 85 mm
  • acero al cromo vanadio, forjado, tratamiento térmico diferenciado
  • filo de corte endurecido a 57 HRC y cabeza de impacto endurecida a 40 HRC
  • superficie de corte rectificable
  • cabeza de impacto endurecida contra la formación de hongos
  • anchura de la hoja: 60 mm
  • longitud: 250 mm
  • barnizado

Característica:

  • L [mm]: 250
  • [g]: 630

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra