Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña) recubiertos de plástico cromado 200 mm

Número de artículo: 26 13 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 26 13 200
EAN / GTIN 4003773040590
Número del fabricante 26 13 200
Número L L70010 1295

Descripción

Descripción:

  • Puntas elásticas: dimensionalmente estables incluso cuando se retuercen
  • puntas de precisión elásticas y tolerantes a la torsión
  • mandíbulas planas y redondeadas, largas y puntiagudas
  • con filos para alambre blando, semiduro y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 73,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 18 mm
  • cromado
  • revestido de plástico
  • Filo de corte con bisel