Tornillo para brida de sujeción 5

Número de artículo: 259021 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento T25
Rosca M8
Longitud L 30 mm
Par de apriete 5 Nm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 259021 5
EAN / GTIN 4062406246341
Número del fabricante 259021 5