CNGA 120408 HART

Número de artículo: 255806 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
175 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de aplicación DURO
    Código ISO plaquita de corte CNGA 120408
    Radio angular 0,8 mm
    Clase PT600M
    Material de corte Cerámica
    Condición de corte continuo
    Biselado S02025
    Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 255806 HART
    EAN / GTIN 4960664545537
    Número del fabricante TCV01006

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
    H
    200
    Acero < 60 HRC
    H
    160
    Acero < 67 HRC
    H
    140
    continuo
     
    seco
     
    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    Acero < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra