DNGA 150604 MET

Número de artículo: 255631 MET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte DNGA 150604
    Radio angular 0,4 mm
    Clase KBN35M
    Material de corte CBN
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Ejecución de la arista de corte MET
    Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 180 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 255631 MET
    EAN / GTIN 4960664544417
    Número del fabricante TBA02230

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    Acero < 67 HRC
    H
    irregular
     
    interrumpido
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
    MultiEdge Tough; 2 o 3 filos por plaquita con biselado especial para la optimización en corte interrumpido.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra