CNGA 120408 MET

Número de artículo: 255616 MET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNGA 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase KBN25M
Material de corte CBN
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte MET
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255616 MET
EAN / GTIN 4960664507108
Número del fabricante TBZ01461

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 filos por plaquita con biselado especial para la optimización en corte interrumpido.