CNGA 09T304 G

Número de artículo: 255403 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNGA 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase BU7220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 140 m/min
Ejecución de la arista de corte G
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255403 G
EAN / GTIN 4045197895097
Número del fabricante 255403 G

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Equipamiento con 2 filos.

Descripción:

Novedoso CBN con una combinación equilibrada de resistencia al desgaste y a la rotura para la aplicación universal en acero templado hasta 67 HRC en combinación con una montura especial. Para la aplicación en el corte continuo, así como ligera y fuertemente interrumpido.