{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610; Norma de fábrica | |
Código ISO do suporte | PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm; 25 mm; 25 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Peça sobresselente | 259981 1 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 255131 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941749 | |
Número do fabricante | 255131 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |