Juego de soportes de torneado de apriete 25 mm

Número de artículo: 255130 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Código ISO Soporte PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 25 mm
Longitud total L 150 mm
Pieza de repuesto 259981 3
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255130 25
EAN / GTIN 4045197941732
Número del fabricante 255130 25

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra