{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Código ISO Soporte | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 33 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 9 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255120 25 | |
EAN / GTIN | 4062406383107 | |
Número del fabricante | 255120 25 |