PUNZON CON VAINA -DIAM. 6MM

Número de artículo: 255.G6
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 255.G6
    EAN / GTIN 3148511604540
    Número del fabricante 255.G6
    Número L L60130 406

    Descripción

    Descripción:

    • Resistencia del producto: cabeza de impacto endurecida a 36 - 44 HRc
    • punta endurecida a 57 - 60 HRc

    Característica:

    • A [mm]: 6
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 116
    • [kg]: 0,116