Broca con punta de mango 2,5 mm

Número de artículo: 255.G2.5
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255.G2.5
EAN / GTIN 3148511604502
Número del fabricante 255.G2.5
Número L L60130 5046

Descripción

Descripción:

  • Resistencia del producto: cabeza de impacto endurecida a 36 - 44 HRc
  • punta endurecida a 57 - 60 HRc

Característica:

  • A [mm]: 2,5
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 104
  • [kg]: 0,104