Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 40 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Número de artículo: 25473
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 25473
    EAN / GTIN 9003170254731
    Número del fabricante 25473

    Descripción

    Descripción:

    La molienda cilíndrica externa es uno de los procesos de molienda más utilizados en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria automotriz, los árboles de levas, los ejes cigüeñal y los ejes de engranajes se fabrican para satisfacer las más altas demandas y requisitos. Uso de corindón fino especialmente para aceros no aleados y de baja aleación. La dureza y la estructura del disco son relevantes para el éxito de la molienda y se adaptan óptimamente para su uso en aceros no aleados y de baja aleación. También disponibles en nuestra gama son discos para la rectificación inclinada del surco.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Especificación: 89A 602 K5A V217 /50
    • Dimensión (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
    • Diámetro: 400 mm
    • Grosor: 40 mm
    • Agujero: 127 mm
    • Idoneidad material: Acero

    Ventaja:

    • El groove oblicuo es posible
    • Aumento de la esperanza de vida
    • Aumento de durabilidad/duración/vida útil

    Aplicación:

    • Especialmente para el pulido cilíndrico externo de aceros no aleados y de baja aleación

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra