Contraapoyo de la rueda de la correa dentada ∙ 722 mm

Número de artículo: 2540-1
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
    Número de artículo 2540-1
    EAN / GTIN 4000896110407
    Número del fabricante 2540-1
    Número L L60140 825

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Montaje y desmontaje de las ruedas de la correa dentada en el árbol de levas, cigüeñal y bomba de inyección
    • Contraapoyo con espiga intercambiable
    • En VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ Transporter
      AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    • Distancia entre espigas: 100 mm y 46 mm
      Ancho de apertura 33 mm
    • Empuñadura con revestimiento por inmersión
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 722 mm
    • Peso neto (kg): 2.43 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra