{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | GG | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanço f | 0,3 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 450 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252208 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059194 | |
Número do fabricante | 252208 HB7210-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408 HB7210-1
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 458 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
751 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
805 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Óleo de corte | MD | HM | HM | HM | HM |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HB7210-1 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 |
Quebra-aparas | GG | SG | VG | MR | RP |
Aplicação principal | K | P | M | M | P |