WN. G 080408 PR005S

Número de artículo: 252114 PR005S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080408
Radio angular 0,8 mm
Clase PR005S
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas MU
Toleranz M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 90 m/min
Recubrimiento Megacoat Hard
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252114 PR005S
EAN / GTIN 4960664836895
Número del fabricante TLH08637

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo