WN. G 080404 PR015S

Número de artículo: 252112 PR015S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase PR015S
    Material de corte MD
    Aplicación principal S
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas MU
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3,5 mm
    Avance f 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 70 m/min
    Recubrimiento Megacoat Hard
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Desbastado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 252112 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837649
    Número del fabricante TLJ08636

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra