WNMG 080404 HU7305-1

Número de artículo: 252068 HU7305-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,07 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,23 € / Unidad
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0,4 mm
Clase HU7305-1
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 400 m/min - 700 m/min
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252068 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749897
Número del fabricante 252068 HU7305-1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra