WNMG 080404 HB7010-1

Número de artículo: 252068 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,72 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,93 € / Unidad
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7010-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252068 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780331
Número del fabricante 252068 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo