WNMG 080408 Wiper CA025P

Número de artículo: 252015 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080408
Radio angular 0,8 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WP
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
Recubrimiento CVD
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252015 CA025P
EAN / GTIN 4960664865697
Número del fabricante TMH00329

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra