BOTAPASADOR DE PRECISION -5,9MM

Número de artículo: 251A.6
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251A.6
    EAN / GTIN 3148511601952
    Número del fabricante 251A.6
    Número L L60130 8558

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
    • Dureza del manguito 52 - 57 HRC según las dimensiones
    • Mango galvanizado, manguito bruñido

    Característica:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 9
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 36
    • [g]: 65
    • [kg]: 0,065