Punzón con manguito guía 3,4 mm

Número de artículo: 251A.3.5
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251A.3.5
    EAN / GTIN 3148511601709
    Número del fabricante 251A.3.5
    Número L L60130 8649

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
    • Dureza del manguito 52 - 57 HRC según las dimensiones
    • Mango galvanizado, manguito bruñido

    Característica:

    • A [mm]: 3,4
    • d [mm]: 5,5
    • L [mm]: 96
    • L1 [mm]: 25
    • [g]: 25
    • [kg]: 0,025