Destornillador con mango 2C-T

Número de artículo: 2519062
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2519062
EAN / GTIN 4010886933176
Número del fabricante 2519062
Número L L60160 598

Descripción

Descripción:

Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T20
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M4 - M5
  • Longitud total [mm]: 152 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Material del mango: Componente blando (elastómero termoplástico), componente duro (plástico reforzado con fibra de vidrio)
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 3,86
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra