VNMG 160404 PV720

Número de artículo: 251752 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase PV720
Material de corte CERMET
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PQ
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 520 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251752 PV720
EAN / GTIN 4960664726455
Número del fabricante TLD07872

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra