TNMG 220408 CA510

Número de artículo: 251587 CA510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 220408
Radio angular 0,8 mm
Clase CA510
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PS
Profundidad de corte ap 1 mm - 4,5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251587 CA510
EAN / GTIN 4960664699438
Número del fabricante TAA06421

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo