SNMG 190616 HB7120-1

Número de artículo: 251238 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,38 € / Unidad
a petición
En stock
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SNMG 190616
    Radio angular 1,6 mm
    Clase HB7120-1
    Material de corte MD
    Aplicación principal M
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas VM
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 260 m/min
    Número de cambios/cortes 8
    Asignación fino/desbaste Desbastado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251238 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197928313
    Número del fabricante 251238 HB7120-1

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra