SNMG 120408 HB7130-2

Número de artículo: 251224 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,72 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,93 € / Unidad
a petición
En stock
345 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251224 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749996
Número del fabricante 251224 HB7130-2

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra