Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

SNMG 120404 HB7415

Número de artículo: 251222 HB7415

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SNMG 120404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7415
    Material de corte MD
    Aplicación principal S
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas TIM
    Profundidad de corte ap 1 mm - 4 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 70 m/min
    Número de cambios/cortes 8
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251222 HB7415
    Número del fabricante 251222 HB7415

    Tablas de Aplicación

    Ti > 850 N/mm²
    S
    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra