Hay una alternativa para este artículo

KNUX 160410R HB7140-1

Número de artículo: 251036 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,40 € / Unidad
a petición
En stock
491 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte KNUX 160410R
Radio angular 1 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Escalón para el guiado de viruta 2,2 mm
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251036 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820556
Número del fabricante 251036 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra