{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | CA315 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | con revestimiento | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | KG | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Avanço f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250798 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664799060 |