DNMG 110404 HB7210-1

Número de artículo: 250752 HB7210-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,53 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,44 € / Unidad
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte DNMG 110404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7210-1
    Material de corte MD
    Recubrimiento TiCN
    Aplicación principal K
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas GM
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Avance f 0,3 mm/rev. - 0,7 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250752 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058999
    Número del fabricante 250752 HB7210-1

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra