{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250752 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750909 | |
Número do fabricante | 250752 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 110404 HB7130-2
sob pedido
Em stock
530 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
812 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
393 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Quebra-aparas | VM | VM | MM |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear |