{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A20Q PDUNR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1104.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 25 mm | |
Desvio central L3 | 16 mm | |
Altura de fixação L2 | 19 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Alavanca articulada | 259015 10 | |
Parafuso alavanca | 259018 12 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 250627 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650627 | |
Número do fabricante | 250627 20/11 |