Barra de mandrinar acero 50/15 mm

Número de artículo: 250626 50/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 50 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norm DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A50U PDUNR/L15
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 63 mm
Desplazamiento central L3 35 mm
Longitud de sujeción L2 48 mm
Longitud total L 350 mm
Calzo 259031 28
Palanca articulada 259015 8
Tornillo de palanca articulada 259018 7
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250626 50/15
EAN / GTIN 4062406060831
Número del fabricante 250626 50/15