CNMM 160624 HB7010-1

Número de artículo: 250462 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,39 € / Unidad
a petición
En stock
858 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMM 160624
Radio angular 2,4 mm
Clase HB7010-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SR
Profundidad de corte ap 2 mm - 10 mm
Avance f 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 375 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250462 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197948434
Número del fabricante 250462 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo