CNMG 190624 HB7020

Número de artículo: 250343 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,42 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,35 € / Unidad
a petición
En stock
359 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 190624
    Radio angular 2,4 mm
    Clase HB7020
    Material de corte MD
    Aplicación principal P
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas SG
    Profundidad de corte ap 1,5 mm - 8 mm
    Avance f 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 300 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbastado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250343 HB7020
    EAN / GTIN 4045197764102
    Número del fabricante 250343 HB7020

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra