CNMG 160616 HB7210-1

Número de artículo: 250338 HB7210-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,39 € / Unidad
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 160616
Radio angular 1,6 mm
Clase HB7210-1
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GG
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,32 mm/rev. - 0,8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250338 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058982
Número del fabricante 250338 HB7210-1

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo