Carro con barra de empuje GREY EDITION.

Número de artículo: 2503/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2503/7016
    EAN / GTIN 4017976592503
    Número del fabricante 2503/7016
    Número L L90070 268

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Carro con barra de empuje de acero tubular y acero perfilado, soldado, recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Plataforma de panel derivado de madera, superficie gris medio. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    Ancho de la superficie útil (mm): 800
    Altura del área de carga (mm): 270
    Longitud total (mm): 1325
    Ancho total (mm): 809
    Altura total (mm): 990
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra