CNMG 120408 IC6025

Número de artículo: 250271 IC6025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
510 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
    Radio angular 0,85 mm
    Clase IC6025
    Material de corte HM
    Aplicación principal M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas M3M
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
    Avance f 0,17 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 230 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress CNMG 120408-M3M IC6025
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250271 IC6025
    EAN / GTIN 7291075305616
    Número del fabricante 5510174

    Descripción

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.