CNMG 120404 HBT130

Número de artículo: 250196 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250196 HBT130
EAN / GTIN 4062406256128
Número del fabricante 250196 HBT130

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra