CNMG 09T304 HBT020

Número de artículo: 250188 HBT020
Descuento
4,65 €
Precio válido hasta 28 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 120404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HBT020
    Material de corte MD
    Recubrimiento TiCN
    Aplicación principal P
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas PM
    Profundidad de corte ap 0,8 mm - 5 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 280 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250188 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256111
    Número del fabricante 250188 HBT020

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra