CNMG 120412 SP0819

Número de artículo: 250186 SP0819
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,73 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,45 € / Unidad
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 120412
    Radio angular 1,2 mm
    Clase SP0819
    Material de corte HM
    Aplicación principal S
    Aplicación secundaria M
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas 4E
    Profundidad de corte ap 1 mm - 5,5 mm
    Avance f 0,15 mm/rev. - 0,55 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 120 m/min
    Velocidad de corte vc aplicación secundaria 150 m/min - 320 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250186 SP0819
    EAN / GTIN 2050001938213
    Número del fabricante 5653036

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra