Carro con barra de empuje GREY EDITION.

Número de artículo: 2500/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2500/7016
    EAN / GTIN 4017976825007
    Número del fabricante 2500/7016
    Número L L90070 219

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Carro con barra de empuje de acero tubular y acero perfilado, soldado, recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Plataforma de panel derivado de madera, superficie gris medio. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 850
    Ancho de la superficie útil (mm): 500
    Altura del área de carga (mm): 228
    Longitud total (mm): 975
    Ancho total (mm): 509
    Altura total (mm): 948
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra