HGAIL 45-3T10 Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

Número de artículo: 2500720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIFACE
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2500720
    EAN / GTIN 7291075106626
    Número del fabricante 2500720
    Número L L23920 1728

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 56 mm

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 65 mm
    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 45 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte (CW) 3 mm
    • Ancho funcional (WF) 10.3 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 22 mm
    • Longitud total (OAL) 56 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra