HGHR 1616-16-3T6 Portaherramientas Integrales para Ranurado Frontal y Torneado

Número de artículo: 2500594
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500594
EAN / GTIN 7291075112078
Número del fabricante 2500594
Número L L23920 2866

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 25 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra