HAR 25C Porta-Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500372
EAN / GTIN 7291075031119
Número del fabricante 2500372
Número L L23920 301

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra