Ejecución:
desmontado
Descripción:
Carro con barra de empuje de tubo y perfil de acero, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Plataforma con placa de serigrafía antideslizante de madera contrachapada impermeable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 228
Longitud total (mm): 975
Ancho total (mm): 509
Altura total (mm): 948
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3