HFHL 25.4-38-3T12 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500094
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIFACE
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2500094
    EAN / GTIN 7291075091793
    Número del fabricante 2500094
    Número L L23920 312

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.47″ ,Ancho de corte (CW) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 6″

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 1.89″
    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 1-1/2″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.47″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Ancho de corte (CW): 0.118″
    • Ancho funcional (WF): 1.02″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
    • Longitud total (OAL): 6″
    • Altura del mango (H): 1″
    • Ancho del mango (B): 1″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra