Soporte de torneado de apriete 20/12 mm

Número de artículo: 250007 20/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 20 mm
    Tamaño de placa 12 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte MCLNR/L 2020K12
    Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
    Anchura de función L4 25 mm
    Longitud de la cabeza L1 28 mm
    Longitud total L 125 mm
    Calzo 259031 22
    Tornillo para calzo 259025 6
    Brida de sujeción 259038 4
    Tornillo para brida de sujeción 259021 1
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250007 20/12
    EAN / GTIN 4045197861597
    Número del fabricante 250007 20/12

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra